text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 10X80

Cikkszám 3R267814
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 90
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Nut Driver

Leírás

395 HO csavarhúzó, 10 x 90 mmPremium Wera betétes csavarhúzó üreges szárral menetes rudakra történő csavarozáshoz, mert csak így tud a menetes rúd a csavaron keresztül behatolni a csavarhúzó üreges szárába. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Hatszögletű gördülésgátlóval az elgurulás ellen. Markírozott markolatok a szerszámok könnyű azonosításához és szortírozásához. Külső hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3R267814
EAN 4013288108340
UBB 500643215865
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029465001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.