text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 H0 Anyavezető 11/32” Hex 90mm Penge Többkomponensű markolat 195mm


395 HO csavarhúzó, 11/32", x 90 mmPremium Wera betétes csavarhúzó üreges szárral menetes rudakra történő csavarozáshoz, mert csak így tud a menetes rúd a csavaron keresztül behatolni a csavarhúzó üreges szárába. Többkomponensű Kraftform nyél a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkase

Cikkszám 2Z836517
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8.73
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8.73
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 90
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 395 H0

Leírás

395 HO csavarhúzó, 11/32", x 90 mmPremium Wera betétes csavarhúzó üreges szárral menetes rudakra történő csavarozáshoz, mert csak így tud a menetes rúd a csavaron keresztül behatolni a csavarhúzó üreges szárába. Többkomponensű Kraftform nyél a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Hatszögletű gördülésgátlóval az elgurulás ellen. Markírozott markolatok a szerszámok könnyű azonosításához és szortírozásához. Külső hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z836517
EAN 4013288110534
UBB 500643216855
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029504001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.