text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Anyanyomó 15mm Hex 125mm penge Többkomponensű markolat 237mm


395 Anyahajlító, 15 x 125 mmMagas minőségű anyahajlító a Wera cégtől. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást, a ma

Cikkszám 1F685207
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 15
Teljes hossz (mm) 237
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 15
Teljes hossz (mm) 237
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 395

Leírás

395 Anyahajlító, 15 x 125 mmMagas minőségű anyahajlító a Wera cégtől. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást, a markolat jelölései pedig megkönnyítik a szerszám megtalálását és szortírozását, hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029450001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.