text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Torx csavarhúzó készlet TX15 1/4” hex 25mm


3867/1 TS SB TORX® bitek, rozsdamentes, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza

Cikkszám 5Q823043
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

Leírás

3867/1 TS SB TORX® bitek, rozsdamentes, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5Q823043
EAN 4013288117687
UBB 500643268252
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073621001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.