text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Négyszögletes csavarhúzó SQ1 80mm penge többkomponensű markolat 178mm


368 Csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz, # 1 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz. A színkódrendszer lehetővé teszi a felhasználó számára a szükséges méret gyors megtalálását és azonosítását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A Wera Black Point hegy opt

Cikkszám 8F827843
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 4.5
A penge alakja Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 4.5
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 368

Leírás

368 Csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz, # 1 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz. A színkódrendszer lehetővé teszi a felhasználó számára a szükséges méret gyors megtalálását és azonosítását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A Wera Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Markolatjelölések a szerszám egyszerűbb megtalálása és szortírozása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8F827843
EAN 4013288028747
UBB 500643210247
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117682001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.