text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Négyszögletes csavarhúzó SQ1 200mm penge többkomponensű markolat 298mm


368 Csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz, # 1 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz. A színkódrendszer lehetővé teszi a felhasználó számára a szükséges méret gyors megtalálását és azonosítását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A Wera Black Point hegy op

Cikkszám 7V913288
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 4.5
A penge alakja Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 4.5
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 368

Leírás

368 Csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz, # 1 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó négyszögletes dugókulcsú csavarokhoz. A színkódrendszer lehetővé teszi a felhasználó számára a szükséges méret gyors megtalálását és azonosítását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A Wera Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Markolatjelölések a szerszám egyszerűbb megtalálása és szortírozása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 7V913288
EAN 4013288028754
UBB 500643210403
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117683001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.