text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Stubby Screwdriver T27 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Cikkszám 9W275796
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 25

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 25
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5.1
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Leírás

367 TORX® Stubby csavarhúzó, TX 27 x 25 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05008860001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.