text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus csavarhúzó IP9 60mm penge ergonómikus markolat 141mm


367 TORX PLUS® csavarhúzó TORX PLUS® csavarokhoz, 9 IP x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. TORX PLUS® profil: a ",normál", TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése elliptikus és nem kör alakú profil kialakítással valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a rögzítéskor kifejtett erő nagyobb f

Cikkszám 1R040654
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 141
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 141
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367 TORX PLUS

Leírás

367 TORX PLUS® csavarhúzó TORX PLUS® csavarokhoz, 9 IP x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. TORX PLUS® profil: a ",normál", TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése elliptikus és nem kör alakú profil kialakítással valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a rögzítéskor kifejtett erő nagyobb felületen oszlik el. Nagyobb nyomatékot ad át, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kényelmes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A Wera Black Point hegy tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a bosszantó elgurulást. Markolatjelölések a szerszámok egyszerűbb megtalálásához és rendezéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 1R040654
EAN 4013288040121
UBB 500643208696
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028033001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.