text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus csavarhúzó IP8 60mm penge ergonómikus markolat 130mm


Numero articolo 7H072349
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Confezionato per 1

Specifiche

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 367 TORX PLUS

Numeri di articolo

Numero articolo 7H072349
EAN 4013288040114
UBB 500643208449
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028032001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.