text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus csavarhúzó IP5 60mm penge ergonómikus markolat 130mm


Cikkszám 7D070219
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 367 TORX PLUS

Cikkszámok

Cikkszám 7D070219
EAN 4013288041555
UBB 500643207862
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028029001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.