text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO csavarhúzó TX40 130mm penge ergonomikus markolat 242mm


367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 40 x 130 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítan

Cikkszám 6J615884
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 242
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 242
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 130
Furattal Igen
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 7
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367 TORX BO

Leírás

367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 40 x 130 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 6J615884
EAN 4013288025920
UBB 500643204638
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05138266001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.