text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO csavarhúzó TX27 115mm penge Ergonomikus markolat 220mm


367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 27 x 115 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítan

Cikkszám 7R084466
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 220
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 115
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 220
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 115
Furattal Igen
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367 TORX BO

Leírás

367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 27 x 115 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 7R084466
EAN 4013288025906
UBB 500643204224
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05138264001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.