text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx csavarhúzó TX30 300mm penge ergonomikus markolat 405mm


367 TORX® HF csavarhúzó TORX® csavarokhoz tartó funkcióval, TX 30 x 300 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Tartó funkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszülts

Cikkszám 7U948734
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 405
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 405
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367 TORX HF

Leírás

367 TORX® HF csavarhúzó TORX® csavarokhoz tartó funkcióval, TX 30 x 300 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Tartó funkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszültségből eredő szorítóerő biztonságosan a szerszámon tartja a csavarokat. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen. A szerszámok könnyű azonosításához és szortírozásához megjelölt fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám 7U948734
EAN 4013288138385
UBB 500643207607
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028073001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.