text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx csavarhúzó TX10 80mm penge ergonomikus markolat 161mm


367 TORX® HF csavarhúzó TORX® csavarokhoz tartó funkcióval, TX 10 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Tartó funkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszültsé

Cikkszám 0M296170
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367 TORX HF

Leírás

367 TORX® HF csavarhúzó TORX® csavarokhoz tartó funkcióval, TX 10 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Tartó funkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszültségből eredő szorítóerő biztonságosan a szerszámon tartja a csavarokat. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen. A szerszámok könnyű azonosításához és szortírozásához megjelölt fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám 0M296170
EAN 4013288100696
UBB 500643205213
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028050001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.