text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Torx csavarhúzó készlet 7 részes


367/7 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és állvánnyal, 7 db 7x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7 darabos csavarhúzó készlet TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes mu

Cikkszám 1X594222
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 7
Szerszámok száma összesen 7
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 367/7

Leírás

367/7 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és állvánnyal, 7 db 7x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7 darabos csavarhúzó készlet TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Tartófunkcióval rendelkezik: a meghajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelőerők biztonságosan a szerszámon tartják a csavart. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Markolatjelölések a szerszám egyszerűbb megtalálásához és szortírozásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05223161001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.