text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367/6 TORX HF HOUDER


367/6 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és állvánnyal, 6 db 6x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6 darabos csavarhúzó készlet TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez

Cikkszám 0V776618
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 6
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 367/6 TORX HF
Type Screwdriver Set

Leírás

367/6 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és állvánnyal, 6 db 6x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6 darabos csavarhúzó készlet TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Tartó funkció: a meghajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan a szerszámon tartják a csavart. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgördülést. Markolatjelölések a szerszám egyszerűbb megtalálása és szortírozása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 0V776618
EAN 4013288100764
UBB 500643206617
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05028059001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.