text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Torx HF csavarhúzó készlet 4 darabos


367/4 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és 300 mm hosszú pengékkel, 4 db 4x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4 darabos csavarhúzó készlet a Wera-tól. Extra hosszú pengével rendelkezik az alacsonyan fekvő, nehezen hozzáférhető munkakörülményekhe

Cikkszám 8F054684
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 4
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 367/4 TORX HF

Leírás

367/4 TORX® HF Kraftform Plus csavarhúzó készlet tartási funkcióval és 300 mm hosszú pengékkel, 4 db 4x 367 TORX® HF csavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4 darabos csavarhúzó készlet a Wera-tól. Extra hosszú pengével rendelkezik az alacsonyan fekvő, nehezen hozzáférhető munkakörülményekhez. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Tartó funkció: a hajtáscsúcs és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgördülést. Markolatjelölések a szerszám egyszerűbb megtalálása és szortírozása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05028074001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.