text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Pozidriv csavarhúzó PZ3 150mm penge ergonomikus markolat 262mm


355 SK PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 3 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszá

Cikkszám 6W966523
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 150
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 3
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 8
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 13
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 355 SK

Leírás

355 SK PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 3 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 6W966523
EAN 4013288108210
UBB 500643200677
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05009343001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.