text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Pozidriv csavarhúzó PZ0 60mm penge Ergonomikus markolat 141mm


355 SK PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 0 x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szüksége

Cikkszám 4H702011
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 60
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 0
Teljes hossz (mm) 141
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 355 SK

Leírás

355 SK PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 0 x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 4H702011
EAN 4013288108180
UBB 500643200008
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05009340001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.