Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
6D635569
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
Wera 355 PZ SB Pozidriv csavarhúzó PZ2 100mm-es penge többkomponensű markolat
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6D635569
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Nem
Méret
2
Teljes hossz (mm)
205
Antimágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
100
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Nem
Méret
2
Teljes hossz (mm)
205
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
355 SB
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6D635569
EAN
4013288181305
UBB
500643199861
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05100057001