text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Pozidriv csavarhúzó PZ1 80mm penge Többkomponensű markolat


355 PZ SB csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, puha nyélzónák a nagy nyomatékátvitelhez, valamint a gyors és sima munkavégzéshez. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe,

Cikkszám 4D843667
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 355 SB

Leírás

355 PZ SB csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, puha nyélzónák a nagy nyomatékátvitelhez, valamint a gyors és sima munkavégzéshez. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 4D843667
EAN 4013288181299
UBB 500643199606
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100056001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.