text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 4X200


355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 4 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám e

Cikkszám 7F640960
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 4
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Leírás

355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 4 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák nagy nyomatékátvitelt biztosítanak a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05009325001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.