text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Phillips csavarhúzó PH3 150mm penge ergonomikus markolat 262mm


350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 3 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a gyors és fáradtságmentes munkavégzéshez magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Boleróval rendelkezik, hogy nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni. A Wera Lasertip szó szerint be

Cikkszám 8M119434
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 150
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 3
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 8
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 13
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 350 SK

Leírás

350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 3 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a gyors és fáradtságmentes munkavégzéshez magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Boleróval rendelkezik, hogy nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni. A Wera Lasertip szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csúszást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 8M119434
EAN 4013288108159
UBB 500643197055
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05008753001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.