text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Phillips csavarhúzó PH2 100mm penge Ergonomikus markolat 205mm


350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 2 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a gyors és fáradtságmentes munkavégzéshez magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Boleróval rendelkezik, hogy nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni. A Wera Lasertip szó szerint be

Cikkszám 0M518830
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 350 SK

Leírás

350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 2 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a gyors és fáradtságmentes munkavégzéshez magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Boleróval rendelkezik, hogy nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni. A Wera Lasertip szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csúszást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 0M518830
EAN 4013288108142
UBB 500643196891
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05008752001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.