Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5A206772
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
Wera 350 Phillips Screwdriver PH1 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5A206772
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Nem
Méret
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
25
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Nem
Méret
1
Teljes hossz (mm)
79
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4.2
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
350 PH Phillips-fejű csavarhúzó csonk/csavarhúzó, PH 1 x 25 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
5A206772
EAN
4013288212160
UBB
500711199652
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008850001