text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Phillips csavarhúzó PH1 80mm penge többkomponensű markolatú csavarhúzó


350 PH SB csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei

Cikkszám 4P361660
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 350 SB

Leírás

350 PH SB csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 4P361660
EAN 4013288181336
UBB 500643196065
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100051001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.