Csavarhúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
6J033147
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
Wera 335 SB hornyos csavarhúzó 0.6 x 3.5mm 100mm penge Ergonomikus markolat
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6J033147
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
181
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
181
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
335 SB
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6J033147
EAN
4013288181275
UBB
500643193823
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05100042001