text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 100mm penge Ergonomikus markolat


335 SB Hasított csavarhúzó, 0,8 x 4 x 100 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó villanyszerelői pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, amely elkerüli a hólyagokat és a bőrkeményedést. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarh

Cikkszám 9C494983
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 335 SB

Leírás

335 SB Hasított csavarhúzó, 0,8 x 4 x 100 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó villanyszerelői pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, amely elkerüli a hólyagokat és a bőrkeményedést. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",beleharap", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 9C494983
EAN 4013288181251
UBB 500643194086
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100043001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.