text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335/350/367/7 7 részes hornyos/csavarhúzó/csavarhúzó készlet 7 darab


335/350/367/7 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és rack, 7 db 1x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm7 darabos csavarhúzó ké

Cikkszám 3W212607
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 1
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 3
Szerszámok száma összesen 7
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 335/350/367/7

Leírás

335/350/367/7 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és rack, 7 db 1x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm7 darabos csavarhúzó készlet Kraftform markolattal a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmaz egy praktikus állványt a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 3W212607
EAN 4013288094704
UBB 500643293409
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05320540001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.