text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 335/350/355/6 6PC


335/350/355/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és állvány, 6 db 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6 darabos csavarhúzó készlet Kraftform Plus markolattal a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Praktikus állványt tartalmaz a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszám 2D170655
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 2
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Type Screwdriver Set

Leírás

335/350/355/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és állvány, 6 db 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6 darabos csavarhúzó készlet Kraftform Plus markolattal a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Praktikus állványt tartalmaz a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05105622001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.