text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 0,5 x 3 mm-es hornyos csavarhúzó 200 mm-es penge Ergonomikus markolat 281 mm


335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,5 x 3 x 200 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó villanyszerelő&apos,pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. ",Take i

Cikkszám 2F343511
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 281
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 281
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka WERA
Model 335

Leírás

335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,5 x 3 x 200 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó villanyszerelő&apos,pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05008009001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.