text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK/6 hornyos/csavarhúzó készlet lézerhegyes csavarhúzó 6 részes állványban


334 SK/6 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és rack, 6 db 2x 350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm6 darabos csavarhúzó készlet Kraftform Plus markolattal a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely a hólyagokat é

Cikkszám 5A695866
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 334 SK

Leírás

334 SK/6 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip és rack, 6 db 2x 350 SK PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm6 darabos csavarhúzó készlet Kraftform Plus markolattal a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely a hólyagokat és a bőrkeményedéseket a múlté teszi. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csúszást. A hatszögletű pengére és a beépített bütyökre alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomatékot lehet átvinni. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Praktikus állványt tartalmaz a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 5A695866
EAN 4013288111418
UBB 500643292823
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05007680001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.