text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1X5.5X100


334 SK csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Lézerhegyes hegyek: mikroszkopikusan érdesített felület, amely szilárdan belemar a csavarfejbe. Ez

Cikkszám 9F355008
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5.5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Leírás

334 SK csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Lézerhegyes hegyek: mikroszkopikusan érdesített felület, amely szilárdan belemar a csavarfejbe. Ez azt jelenti, hogy kevesebb csúszás és kisebb érintkezési nyomás szükséges. Nagyobb nyomaték kifejtését lehetővé tevő bütyökkel rendelkezik. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 9F355008
EAN 4013288108067
UBB 500643192007
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05007673001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.