text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.6X9X150


334 SK csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,6 x 9 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat. Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Lézerhegyes hegyek: mikroszkopikusan érdesített felület, amely szilárdan belemar a csavarfejbe. Ez

Cikkszám 3H164963
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 9
Penge vastagsága (mm) 1.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 9
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Leírás

334 SK csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,6 x 9 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével. Többkomponensű Kraftform Plus markolat. Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Lézerhegyes hegyek: mikroszkopikusan érdesített felület, amely szilárdan belemar a csavarfejbe. Ez azt jelenti, hogy kevesebb csúszás és kisebb érintkezési nyomás szükséges. Nagyobb nyomaték kifejtését lehetővé tevő bütyökkel rendelkezik. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 3H164963
EAN 4013288108098
UBB 500643192676
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05007676001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.