Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
6V192736
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
WERA 334 SK 1.2X7X125
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6V192736
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
230
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
230
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
7
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Hexagon
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
7
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
334 SK
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V192736
EAN
4013288108081
UBB
500643192429
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05007675001