text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


Cikkszám 7I559912
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05007670001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.