text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SB hornyos csavarhúzó 1,2 x 8mm 175mm penge Ergonomikus markolat


334 SB csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,2 x 8 x 175 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei

Cikkszám 4K428102
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 287
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 287
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 7
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 334 SB

Leírás

334 SB csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,2 x 8 x 175 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 4K428102
EAN 4013288181220
UBB 500643191272
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100031001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.