text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SB hornyos csavarhúzó 1,2 x 6,5 mm 150 mm-es pengével Ergonomikus markolatú csavarhúzó


Cikkszám 4W041009
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 255
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 255
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 334 SB

Cikkszámok

Cikkszám 4W041009
EAN 4013288181411
UBB 500643191017
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100030001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.