text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 hornyos csavarhúzó 1.2 x 6.5mm 200mm penge Ergonomikus markolat 305mm


Cikkszám 7K842215
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 305
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 6.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 305
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 7
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 334

Cikkszámok

Cikkszám 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05007621001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.