text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i/6 hornyos/Pozidriv csavarhúzó készlet 6 részes


3165 i/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állványos, 6 db 2x 3165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmMagas minőségű Kraftform Plus VDE csavarhúzó készlet rozsdamentes acélb

Cikkszám 6E533843
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 3165 I/6

Leírás

3165 i/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állványos, 6 db 2x 3165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmMagas minőségű Kraftform Plus VDE csavarhúzó készlet rozsdamentes acélból a Wera-tól. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. A Kraftform Stainless VDE csavarhúzók egyedi tesztelése vízfürdőben 10 000 voltos feszültségen a DIN EN 60900 (IEC 60900) szabvány szerint biztosítja a biztonságos munkavégzést akár 1000 voltos feszültséggel. A biztonságos munkavégzés szélsőséges körülmények között is biztosított, és a bizonyított hideg ütésállóság -40° C-on is igazolt. Főként Lasertip-el: a Lasertip hegy szó szerint belemar a csavarfejbe, és megakadályozza a csavar mélyedéséből való kicsúszást. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmaz egy praktikus állványt a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 6E533843
EAN 4013288184207
UBB 500643586042
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022745001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.