text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 9X65 - 1.4 NM


300 TX TX TORX® nyomatékmérő, TX 9 x 1,4 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedések kiala

Cikkszám 6C627451
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 1.4 - 1.4
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T9

Leírás

300 TX TX TORX® nyomatékmérő, TX 9 x 1,4 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedések kialakulását. Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják.

Cikkszámok

Cikkszám 6C627451
EAN 4013288093356
UBB 500643622003
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05027933001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.