text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 8X65 - 1.2 NM


300 TX TX TORX® nyomatékmérő, TX 8 x 1,2 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialaku

Cikkszám 0X119368
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 1.2
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

300 TX TX TORX® nyomatékmérő, TX 8 x 1,2 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják.

Cikkszámok

Cikkszám 0X119368
EAN 4013288093349
UBB 500643621849
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05027932001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.