text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 8 IPX65 - 1.2 NM


300 IP TORX PLUS® nyomatékmérő, 8 IP x 1,2 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményed

Cikkszám 0L029811
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 1.2
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP8

Leírás

300 IP TORX PLUS® nyomatékmérő, 8 IP x 1,2 NmWera nyomatékos csavarhúzó rögzített nyomatékkal süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Szabotázsbiztos és vékony hatlapú pengével. Korlátlan nyomaték a befeszített csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják.

Cikkszámok

Cikkszám 0L029811
EAN 4013288093431
UBB 500643620692
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028042001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.