text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090/17 ütvecsavarozó készlet robusztus tokban 5/16” Hex Plus Drive 90Nm 142mm 17-alkatrészes


Cikkszám 9Y451517
Csomagolás Bag
Tömeg 1034
Teljes hossz (mm) 195
Meghúzási pillanat (Nm) 90 - 90
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Tömeg 1034
Teljes hossz (mm) 195
Meghúzási pillanat (Nm) 90 - 90
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 17
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 14
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Csavarhúzó modell Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 2090/17

Cikkszámok

Cikkszám 9Y451517
EAN 4013288179777
UBB 500643585887
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05072017001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.