text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 ütvecsavarozó 5/16” hex meghajtó 90Nm 142mm 142mm


2090 Ütvecsavarozó 90 Nm, 5/16", x 142 mmMagas minőségű ütvecsavarozó, amely merev kötések lazítására képes elektromos szerszámok használata nélkül, egyszerűen az ütés erejével. A Wera ütvecsavarozók robusztus, dupla ívű kialakításuknak köszönhetően különösen nagy hatékonysággal rendelkeznek. Az ütőerőt forgó mozgássá alakítják át. A sűrített levegős be

Cikkszám 9Z072552
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 90 - 90
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2090

Leírás

2090 Ütvecsavarozó 90 Nm, 5/16", x 142 mmMagas minőségű ütvecsavarozó, amely merev kötések lazítására képes elektromos szerszámok használata nélkül, egyszerűen az ütés erejével. A Wera ütvecsavarozók robusztus, dupla ívű kialakításuknak köszönhetően különösen nagy hatékonysággal rendelkeznek. Az ütőerőt forgó mozgássá alakítják át. A sűrített levegős berendezések használata szükségtelenné válik. M 4 és M 8 közötti csavarokhoz. Hajtás: 5/16", hatszögletű foglalat.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05072014001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.