text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Anyavezető 6mm Hex 60mm penge többkomponensű markolat 157mm


2069 Anyakulcshúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 6 x 60 mmPremium Wera Micro betétes csavarkulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosít

Cikkszám 5M515163
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2069

Leírás

2069 Anyakulcshúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 6 x 60 mmPremium Wera Micro betétes csavarkulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 5M515163
EAN 4013288150189
UBB 500643262214
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05345281001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.