text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 anyavezető 5 mm-es hatlapú 60 mm-es penge többkomponensű markolat 157 mm


Cikkszám 0L986195
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2069

Cikkszámok

Cikkszám 0L986195
EAN 4013288032379
UBB 500643261893
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118124001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.