text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 anyavezető 2mm hatlapú 60mm penge többkomponensű markolat 157mm


2069 Anyakulcshúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 2 x 60 mmPremium Wera Micro betétes kulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézi kapcsolás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja

Cikkszám 9B254048
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2069

Leírás

2069 Anyakulcshúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 2 x 60 mmPremium Wera Micro betétes kulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézi kapcsolás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 9B254048
EAN 4013288032300
UBB 500643260499
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118110001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.