text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 anyanyomó 7/64” Hex 60mm penge többkomponensű markolat 157mm


2069 Anyahajlító elektronikai alkalmazásokhoz, 7/64", x 60 mmPremium Wera Micro betétes csavarkulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a n

Cikkszám 3Q245776
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.77
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.77
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2069

Leírás

2069 Anyahajlító elektronikai alkalmazásokhoz, 7/64", x 60 mmPremium Wera Micro betétes csavarkulcs precíziós mechanikai csatlakozókhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors elfordítás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q245776
EAN 4013288032409
UBB 500643262628
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118130001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.