text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF elektronikus csavarhúzó TX6 40mm penge 137mm


2067 TORX® HF csavarhúzó tartásfunkcióval elektronikai alkalmazásokhoz, TX 6 x 40 mmPremium Wera mikrocsavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. Praktikus tartófunkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszültségből eredő szorítóerő biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gy

Cikkszám 5L729139
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2067 TORX HF

Leírás

2067 TORX® HF csavarhúzó tartásfunkcióval elektronikai alkalmazásokhoz, TX 6 x 40 mmPremium Wera mikrocsavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. Praktikus tartófunkcióval: A hegy és a csavarprofil közötti ültetőfeszültségből eredő szorítóerő biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási momentumok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 5L729139
EAN 4013288108647
UBB 500643259004
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118182001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.